Aperçu
- Avec joint Flinger
- Complexe de lithium; EP; NLGI#2
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1-5/8 po
- Diamètre extérieur3.5620 po
- Largeur totale1.9375 po
- Largeur de l’anneau extérieur1.1719 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure1.9375 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Capacité de charge dynamique radiale7901 lbf
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Matériau de la cageLaiton
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de jointFeutre
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- SérieRA
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricant701170
- CUP_NON662461009581
- Poids3 lb