Aperçu
- Avec joint Flinger
- Complexe de lithium; EP; NLGI#2
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage3-7/16 po
- Diamètre extérieur6.7500 po
- Largeur totale3.7813 po
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Largeur de l’anneau extérieur2.1406 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure3.7813 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Capacité de charge dynamique radiale21566 lbf
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Matériau de la cageLaiton
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de jointFeutre
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- SérieRA
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricant701215
- Numéro CUP du fabricant662461009956
- CUP_NON662461009956
- Poids18.5 lb
- Type de roulementBalle
- Type de produitRoulements d'insert de bille