Aperçu
- Avec joint Flinger
- Complexe de lithium; EP; NLGI#2
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage4 po
- Diamètre extérieur8.0630 po
- Dégagement interneCN
- Largeur totale4.6250 po
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Largeur de l’anneau extérieur2.5156 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure4.6250 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Capacité de charge dynamique radiale29905 lbf
- Capacité de charge statique radiale23553 lbf
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type de cageDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Matériau de la cageLaiton
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Rpm max.1700 tr/min
- Type de jointFeutre
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- SérieRA
- Cote de précisionABEC 1
- Longueur de l’alésage4.6250 po
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricant701217
- Numéro CUP du fabricant662461009970
- CUP_NON662461009970
- Poids32.9 lb
- RelubrifiableOui
- Type de roulementBalle
- Type de produitRoulements d'insert de bille