Aperçu
- Sans joint Flinger
- Complexe de lithium; EP; NLGI#2
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1 po
- Diamètre extérieur2.6870 po
- Largeur totale1.5000 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.9531 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure1.5000 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Capacité de charge dynamique radiale4381 lbf
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Matériau de la cageLaiton
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- SérieRA
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricant704022
- CUP_NON662461025703
- Poids1.5 lb