Aperçu
- Sans joint Flinger
- Complexe de lithium; EP; NLGI#2
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage2-11/16 po
- Diamètre extérieur5.3750 po
- Largeur totale3.0625 po
- Largeur de l’anneau extérieur1.5781 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure3.0625 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Capacité de charge dynamique radiale14839 lbf
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Matériau de la cageLaiton
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- SérieRA
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricant704033
- CUP_NON662461025802
- Poids9.6 lb