AR-2-24T
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 2-1/4 po, diamètre extérieur 4.7190 po, largeur 2.6250 po, usage moyen, bague concentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI00586229
N° MFRAR-2-24T
Prix4,192.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 2-1/4 po, diamètre extérieur 4.7190 po, largeur 2.6250 po, usage moyen, bague concentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI00586229
N° MFRAR-2-24T
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
Prix4,192.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AR-2-24T BRG
  • Avec joint Flinger
  • Complexe de lithium; EP; NLGI#2

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    2-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    4.7190 po
  • Largeur totale
    2.6250 po
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.3281 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    2.6250 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11789 lbf
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de joint
    Feutre
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Série
    RA
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    705601
  • Numéro CUP du fabricant
    662461031469
  • CUP_NON
    662461031469
  • Poids
    7 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif