Aperçu
Description du fabricant
UCT326 130MM PRISE EN CHARGE
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage130 mm
- Espacement des fentes240 mm
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointContact avec Slinger
- Longueur totale465 mm
- Hauteur totale385 mm
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- SérieUCT300
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Numéro de catalogue du fabricantUCT326
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant0808250279579
- CUP_NON0808250279579
- Capacité de charge dynamique radiale23400 kgf
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité