Motion
UCP317D1

NTN
UCP317D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 85 mm, matériau en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI00586245
N° MFRUCP317D1
Prix1,450.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCP317D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 85 mm, matériau en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI00586245
N° MFRUCP317D1
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
Votre prix1,450.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UCP317D1 BLOC D’OREILLER

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    12.5937 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    112 mm
  • Numéro de palier
    UC317D1
  • Type de service
    Service intensif
  • ID du boîtier
    P317D1
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Pays d’origine
    JP
  • Longueur totale
    420 mm
  • Largeur de la base
    4.3437 po, 110.0 mm
  • Largeur totale
    111 mm
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Capacité de charge dynamique radiale
    29900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    21800 lbf
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de fin
    Ouvert
  • Roulement de rechange
    UC317D1
  • CUP_NON
    4547359226706
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Construction du logement
    Solide
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359226706
  • Poids
    42.68 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif