Aperçu
- Insert de roulement installé dans la bague d’expansion en laiton
- Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
- Joint de contact à lèvre unique
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Diamètre extérieur3.3750 po
- Dégagement interneStandard
- Type de roulementRoulement à billes
- Largeur totale2.0000 po
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Largeur de l’anneau extérieur1.1720 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure2.0600 po
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Rayon du filet0.0620 po
- Capacité de charge dynamique radiale7340 lbf
- Capacité de charge statique radiale4467 lb
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Matériau de la cagePPS
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Rpm max.4150 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- SérieAR-T
- Cote de précisionABEC 1
- Angle de désalignement±2.0° Désalignement - statique seulement
- Type de boîtierInsérer seulement
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement, noir oxydé
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantAR-2-18TC
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461034378
- CUP_NON662461034378
- Poids2.50 lb
- RelubrifiableOui
- Type de roulementBalle
- Type de produitRoulements d'insert de bille