Aperçu
- Sans joint Flinger
- Complexe de lithium; EP; NLGI#2
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1-15/16 po
- Diamètre extérieur3.8750 po
- Largeur totale2.0938 po
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Largeur de l’anneau extérieur1.2031 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure2.0938 po
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Capacité de charge dynamique radiale7889 lbf
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Matériau de la cageLaiton
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- SérieRA
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricant705978
- Numéro CUP du fabricant662461034415
- CUP_NON662461034415
- Poids4.1 lb
- Type de roulementBalle
- Type de produitRoulements d'insert de bille