Aperçu
- Boîtier à bride en fonte avec extension pilote pour un emplacement précis et une stabilité accrue
- Insertion de roulement à billes radial à double joint robuste avec un anneau intérieur large pour les charges radiales lourdes et les charges de poussée modérées ou combinées
- Les joints de contact avec les lèvres en caoutchouc synthétique maintiennent le lubrifiant à l’intérieur et les contaminants à l’extérieur, et les flingers offrent une protection supplémentaire contre l’étanchéité
- Verrouillage de la vis d'arrêt à bille pour un maintien de contact à trois points sur l'arbre
- Raccord de graissage en laiton sur le boîtier pour réappliquer le lubrifiant
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService intensif
- Longueur du boulon du centre au centre3.1563 po
- Longueur totale4.3438 po
- Numéro de palierUC305D1
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale4.3438 po
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Largeur du boîtier1.1406 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale1.5313 po
- Capacité de charge dynamique radiale4750 lbf
- Capacité de charge statique radiale2450 lbf
- Type de finOuvert
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 oF
- Roulement de rechangeUC305D1
- ID du boîtierFS305D1
- Construction du logementSolide
- Numéro CUP du fabricant4547359216363
- CUP_NON4547359216363
- Poids2.65 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du rapport de réussite NTN sur les aliments et les boissons à la citrouille HammermillLes producteurs de produits à base de citrouilles comptent sur des moulins à marteau pour émincer les citrouilles aux fins de traitement.
Voir la documentation
Motion La mise à niveau des roulements Food-Bev permet de réaliser une étude de cas annuelle sur les économiesMotion et NTN a recommandé un interrupteur aux roulements de lubrifiant solide NTN. Cette solution a doublé la durée de vie des roulements, réduit les temps d’arrêt de 50 % et permet des économies annuelles.
Voir la documentation
Dépliant de boulangerie NTNDépliant de boulangerie NTN
Voir la documentation
Brochure sur le traitement des grains NTNBrochure sur le traitement des grains NTN
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur les solutions alimentaires et de support de boissons
Une grande brasserie connaissait des défaillances fréquentes des roulements sur sa ligne d’embouteillage, ce qui causait des temps d’arrêt et augmentait les coûts.
Motion Étude de cas sur le partenariat Food-Bev Lubriplate-NTN
En nous associant à des fournisseurs stratégiques et à nos experts en réparation, nous avons élaboré un plan d’action en plusieurs étapes pour diagnostiquer le problème et fournir une solution à long terme pour améliorer la fiabilité.