Aperçu
- Insert de roulement installé dans la bague d’expansion en laiton
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- Joint labyrinthe en feutre et flinger pour les environnements secs et poussiéreux
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage60 mm
- Diamètre extérieur4.7165 po
- Dégagement interneStandard
- Type de roulementRoulement à billes
- Largeur totale2.5630 po
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Largeur de l’anneau extérieur33.7 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure65.1 mm
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Rayon du filet0.0800 po
- Capacité de charge dynamique radiale11789 lbf
- Capacité de charge statique radiale8150 lb
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Matériau de la cagePPS
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Rpm max.3000 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Type de jointJoint labyrinthe en feutre
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- SérieRA
- Cote de précisionABEC 1
- Angle de désalignement±2.0° Désalignement - statique seulement
- Type de boîtierInsérer seulement
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement, noir oxydé
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantAR-212
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461053331
- CUP_NON662461053331
- Poids4.80 lb
- RelubrifiableOui
- Type de roulementBalle
- Type de produitRoulements d'insert de bille