Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale3.3125 po
- Longueur totale3.7031 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieSFD
- CUP_NON087796108851
- Numéro CUP du fabricant087796108851
- Poids1.06 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller