Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 45 mm, diamètre extérieur de 3.8752 po, largeur de 2.0313 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00586295
N° MFRAR-309

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
AR-309 BRG
  • Avec joint Flinger
  • Complexe de lithium; EP; NLGI#2

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    3.8752 po
  • Largeur totale
    2.0313 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.2031 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    51.59 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7889 lbf
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de joint
    Feutre
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Série
    RA
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    713900
  • CUP_NON
    662461071090
  • Poids
    3.5 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif