Aperçu
- Avec joint Flinger
- Complexe de lithium; EP; NLGI#2
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage80 mm
- Diamètre extérieur3.8752 po
- Largeur totale3.3740 po
- Largeur de l’anneau extérieur52.78 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure85.7 mm
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Capacité de charge dynamique radiale18681 lbf
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Matériau de la cageLaiton
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de jointFeutre
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- SérieRA
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricant710142
- CUP_NON662461053379
- Poids15.2 lb