Aperçu
- Roulement à billes non monté de 1/2 po, Qualité standard, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- Diamètre extérieur1.5748 po
- Largeur totale2.5000 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.5118 po
- Type de serviceBrg à bille pour service standard
- Largeur de la bague intérieure0.7969 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Plage de température de fonctionnement-40 à +225 °F
- Capacité de charge dynamique radiale1820 lbf
- Capacité de charge statique radiale1110 lbf
- Matériau du roulementFonte
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.14000 tr/min
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointJoint de contact
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- CUP_NON662864005692
- Poids0.22 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille