Motion
MSLN12
Ball Insert Bearing - Straight Bore, 3/4 in Bore Diam., 47 mm OD, 2.5000 in Width, Medium Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI00586344
N° MFRMSLN12
Prix85.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ball Insert Bearing - Straight Bore, 3/4 in Bore Diam., 47 mm OD, 2.5000 in Width, Medium Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI00586344
N° MFRMSLN12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix85.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MSLN12 BRG ET SS. MSLN12
  • Roulement à billes non monté de 3/4 po, Qualité standard, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    2.5000 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.5906 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9375 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2210 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1480 lbf
  • Matériau du roulement
    Fonte
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • CUP_NON
    662864005715
  • Poids
    0.32 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif