Aperçu
Description du fabricant
MSLN16 BRG ET SS. MSLN16
- Roulement à billes non monté de 1 po, Qualité standard, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1 po
- Diamètre extérieur52 mm
- Largeur totale2.5000 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.5906 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure0.9375 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Plage de température de fonctionnement-40 à +225 °F
- Capacité de charge dynamique radiale2430 lbf
- Capacité de charge statique radiale1760 lbf
- Matériau du roulementFonte
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.9600 tr/min
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointJoint de contact
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- CUP_NON662864005746
- Poids0.34 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité