Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur2.0472 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.5910 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure1.0630 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1780 lbf
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type de jointJoint de contact
- SérieB200
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON0808250100224
- Type de produitRoulements d'insert de bille