Motion
AS207-107

NTN
AS207-107

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, diamètre 1-7/16 po, diamètre extérieur 2.8346 po, largeur 1.3386 po, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00586432
N° MFRAS207-107
Prix71.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AS207-107

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, diamètre 1-7/16 po, diamètre extérieur 2.8346 po, largeur 1.3386 po, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00586432
N° MFRAS207-107

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix71.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AS207-107 BRG

Spécifications

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service standard
  • Rayon du filet
    0.0591 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3386 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359021837
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.6693 po
  • Diamètre extérieur
    2.8346 po
  • Largeur totale
    1.3386 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3450 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • CUP_NON
    4547359021837
  • Série
    AS2
  • Taille du filetage de la vis de fixation
    1/4-28 UNF
  • Type de roulement
    Balle
  • Poids
    0.794 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues