Aperçu
Description du fabricant
RB-19C BRG
- Insert de roulement à bague interne de diamètre extérieur cylindrique large sans trous de lubrification
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1-3/16 po
- Diamètre extérieur2.4409 po
- Dégagement interneStandard
- Type de roulementRoulement à billes
- Largeur totale1.6250 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.8750 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure1.6250 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Rayon du filet0.0400 po
- Capacité de charge dynamique radiale4381 lb
- Capacité de charge statique radiale2567 lb
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Matériau de la cageLaiton
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Rpm max.5450 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- SérieRB
- Cote de précisionABEC 1
- Type de boîtierInsérer seulement
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement, noir oxydé
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantRB-19C
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461025260
- CUP_NON662461025260
- Poids0.90 lb
- RelubrifiableNon
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité