Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage2-3/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre10.2500 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.7500 po
- Type de serviceService intensif
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale6.7188 po
- Longueur totale12.6250 po
- Largeur de la base3-1/2 po
- Largeur totale2.8750 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale18000 lbf
- Capacité de charge statique radiale9300 lbf
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieRSAO
- Roulement de rechangeGN203KRRB
- CUP_NON087796061347
- Numéro CUP du fabricant087796061347
- Poids21.15 lb
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller