Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre3.9375 po
- Diamètre du cercle de boulonnage3.9375 po
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale4.9375 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Longueur jusqu’à l’alésage1.6563 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Rpm max.3930 tr/min
- SérieGFLCT
- Roulement de rechangeGRA104RRB
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant087796058361
- CUP_NON087796058361
- Poids2.37 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt