Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur du boulon du centre au centre3.6250 po
- Diamètre du cercle de boulonnage3.6250 po
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointLabyrinthe
- Diamètre de la longueur totale4.5000 po
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale1700 lbf
- Capacité de charge statique radiale680 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage5/8 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.8270 tr/min
- SérieLFST
- Normes respectéesConforme à la FDA, conforme à l’USDA
- Roulement de rechangeRAL010NPP
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant087796056411
- CUP_NON087796056411
- Poids0.5 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt