Motion
LFST 3/4
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 3/4 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint labyrinthe
N° D’ARTICLE MI00586577
N° MFRLFST 3/4
Prix151.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 3/4 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint labyrinthe
N° D’ARTICLE MI00586577
N° MFRLFST 3/4
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
Votre prix151.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LFST 3/4 FLG BRG

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.6250 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.6250 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Diamètre de la longueur totale
    4.5000 po
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2320 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1000 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    21/32 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    6790 tr/min
  • Série
    LFST
  • Normes respectées
    Conforme à la FDA, conforme à l’USDA
  • Roulement de rechange
    RAL012NPP
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    087796056633
  • CUP_NON
    087796056633
  • Poids
    0.5 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif