Motion
RABR 1/2
Cartouche de roulement à billes - 1/2 po de diamètre , 1.8650 po de diamètre extérieur, collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00586594
N° MFRRABR 1/2
Prix90.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à billes - 1/2 po de diamètre , 1.8650 po de diamètre extérieur, collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00586594
N° MFRRABR 1/2
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
Prix90.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RABR 1/2 BRG

Spécifications

  • Numéro de palier
    RA008RRB
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Diamètre extérieur
    1.8650 po
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1060 lbf
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série
    RABR
  • Numéro de pièce du dispositif de verrouillage
    S1008K
  • Numéro CUP du fabricant
    87796056237
  • CUP_NON
    087796056237
  • Poids
    0.3 lb
  • Hauteur totale
    0.6880 po
  • Diamètre de l’arbre
    1/2 po
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à billes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif