Aperçu
Spécifications
- Numéro de palierRA010RRB
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- Diamètre extérieur1.8650 po
- Type d’alésageCylindrique
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Capacité de charge dynamique radiale2400 lbf
- Capacité de charge statique radiale1060 lbf
- Rpm max.2400 tr/min
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du roulementAcier
- SérieRABR
- Numéro de pièce du dispositif de verrouillageS1010K
- Numéro CUP du fabricant87796056459
- CUP_NON087796056459
- Poids0.3 lb
- Hauteur totale0.6880 po
- Diamètre de l’arbre5/8 po
- Type de produitCartouches de roulement à billes