Aperçu
Spécifications
- Numéro de palierRA012RRB
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Diamètre extérieur2.0620 po
- Type d’alésageCylindrique
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Capacité de charge dynamique radiale3200 lbf
- Capacité de charge statique radiale1400 lbf
- Rpm max.2400 tr/min
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du roulementAcier
- SérieRABR
- Numéro de pièce du dispositif de verrouillageS1012K
- Numéro CUP du fabricant87796056671
- CUP_NON087796056671
- Poids0.4 lb
- Hauteur totale0.6880 po
- Diamètre de l’arbre3/4 po
- Type de produitCartouches de roulement à billes