Motion
RABR1
Cartouche de roulement à billes - Alésage 1 po , collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00586607
N° MFRRABR1
Prix108.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à billes - Alésage 1 po , collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00586607
N° MFRRABR1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix108.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RABR BRG 2.5 CM

Spécifications

  • Numéro de palier
    RA100RRB
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3490 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1750 lbf
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série
    RABR
  • Numéro CUP du fabricant
    87796057319
  • CUP_NON
    087796057319
  • Poids
    0.4 lb
  • Hauteur totale
    0.8130 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à billes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif