Aperçu
Spécifications
- Numéro de palierRAL103PP
- Diamètre à l’alésage1-3/16 po
- Diamètre extérieur2.4560 po
- Type d’alésageCylindrique
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Capacité de charge dynamique radiale3350 lbf
- Capacité de charge statique radiale1560 lbf
- Rpm max.2400 tr/min
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du roulementAcier
- SérieRABR
- Numéro de pièce du dispositif de verrouillageLS103K
- Numéro CUP du fabricant87796109421
- CUP_NON087796109421
- Poids0.53 lb
- Hauteur totale0.8130 po
- Diamètre de l’arbre1-3/16 po
- Type de produitCartouches de roulement à billes