Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage70 mm
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Diamètre du cercle de boulonnage177 mm
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- Diamètre de la longueur totale215 mm
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale6350 kgf
- Capacité de charge statique radiale4500 kgf
- Longueur jusqu’à l’alésage74.6 mm
- Diamètre du pilote150 mm
- Désactivation de l’unité61.4 mm
- Taille du boulonM16
- SérieUCFC200
- Roulement de rechangeUC214
- Type de boîtierRéfrigérateur à bride pilote
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON0808250257218
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride pilote 4-Bolt