Motion
UCFC217D1

NTN
UCFC217D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 85 mm, montage à bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00586624
N° MFRUCFC217D1
Prix832.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFC217D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 85 mm, montage à bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00586624
N° MFRUCFC217D1
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
Votre prix832.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UCFC217D1 BRIDE BRG

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Longueur totale
    9.8437 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    8.1875 po
  • Numéro de palier
    UC217D1
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    9.8438 po
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Largeur du boîtier
    2.4844 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    3.4531 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    14400 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3-29/64 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    UCFC
  • Normes respectées
    JIS
  • Roulement de rechange
    UC217D1
  • ID du boîtier
    FC217D1
  • Construction du logement
    Solide
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359213980
  • CUP_NON
    4547359213980
  • Poids
    23.73 lb
  • Diamètre extérieur
    9.8437 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues