Aperçu
Description du fabricant
010-5017S PIGNON DE PLAFOND
Spécifications
- Matériau du pignonAcier fritté
- Type de roulementRoulement à billes
- Diamètre à l’alésage0.6350 po
- Numéro de chaîne50
- Nombre de dents17
- Diamètre extérieur3.7290 po
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Poids0.66 lb
- Numéro CUP du fabricant087796062313
- CUP_NON087796062313
- Type de produitPignons de chaîne de galet tendeur
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité