Motion
006-11520A

Timken (Fafnir)
006-11520A

Poulie tendeur à courroie en V - Section de courroie, 1 rainure, 0.3940 po de diamètre extérieur, 3.0000 po de diamètre extérieur, 0.7200 po de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI00586640
N° MFR006-11520A
Prix314.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
006-11520A

Poulie tendeur à courroie en V - Section de courroie, 1 rainure, 0.3940 po de diamètre extérieur, 3.0000 po de diamètre extérieur, 0.7200 po de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI00586640
N° MFR006-11520A
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
Votre prix314.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
006-11520A PULLEY DE LA GLISSIÈRE

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A
  • Nombre de rainures de courroie
    1
  • Diamètre à l’alésage
    0.3940 po
  • Diamètre extérieur
    3.0000 po
  • Largeur de la face
    3/4 po
  • Type de roulement
    Roulement à une bille
  • Matériau de la poulie
    Acier
  • Type de concentrateur
    Plat
  • Avec brides
    Avec brides
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.72 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Type de fermeture de roulement
    Scellé
  • Numéro CUP du fabricant
    087796062191
  • CUP_NON
    087796062191
  • Poids
    0.32 lb
  • Type de produit
    Poulies tendeurs à courroie en V
  • Nombre de rainures
    1
  • Matériel
    Acier pressé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif