Motion
008 10482
Poulie tendeur à courroie en V - B, section de courroie C, 1 rainure, 0.5150 po de diamètre extérieur, 5.0625 po de diamètre extérieur, 0.7200 po de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI00586645
N° MFR008 10482
Prix106.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie tendeur à courroie en V - B, section de courroie C, 1 rainure, 0.5150 po de diamètre extérieur, 5.0625 po de diamètre extérieur, 0.7200 po de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI00586645
N° MFR008 10482

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix106.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
008-10482 PULLEY DE LA GLISSIÈRE

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    B, C
  • Nombre de rainures de courroie
    1
  • Diamètre à l’alésage
    0.5150 po
  • Diamètre extérieur
    5.0625 po
  • Largeur de la face
    1-1/4 po
  • Type de roulement
    Roulement à une bille
  • Matériau de la poulie
    Acier
  • Type de concentrateur
    Plat
  • Avec brides
    Avec brides
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.72 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Type de fermeture de roulement
    Scellé
  • Numéro CUP du fabricant
    087796118805
  • CUP_NON
    087796118805
  • Poids
    1.30 lb
  • Type de produit
    Poulies tendeurs à courroie en V
  • Nombre de rainures
    1
  • Matériel
    Acier pressé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif