Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroieB, C
- Nombre de rainures de courroie1
- Diamètre à l’alésage0.5150 po
- Diamètre extérieur7.3125 po
- Largeur de la face1-1/4 po
- Type de roulementRoulement à une bille
- Matériau de la poulieAcier
- Type de concentrateurPlat
- Avec bridesAvec brides
- Longueur jusqu’à l’alésage0.7200 po
- Construction de la poulieSimple
- Type de fermeture de roulementScellé
- Numéro CUP du fabricant087796062214
- CUP_NON087796062214
- Poids2.50 lb
- Type de produitPoulies tendeurs à courroie en V
- Nombre de rainures1
- MatérielAcier pressé