Motion
B8012H
Pignon de chaîne de galet tendeur - 80 / 1 po, 1 toron, 0.7500 po d’alésage, 12 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00586653
N° MFRB8012H
Prix90.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de galet tendeur - 80 / 1 po, 1 toron, 0.7500 po d’alésage, 12 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00586653
N° MFRB8012H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix90.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
B8012H SPKT ET BRG

Spécifications

  • Matériau du pignon
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Nombre de dents
    12
  • Numéro de chaîne
    80
  • Nombre de torons entre
    1
  • Diamètre extérieur
    4.3300 po
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Type de concentrateur
    Aucun concentrateur
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5720 po
  • Pas
    1.0000 po
  • Type de produit
    Pignons de chaîne de galet tendeur
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif