Motion
HB80A12X3/4 IDLER

Browning (RRX)
HB80A12X3/4 IDLER

Pignons de chaîne de galet tendeur - 80 / 1 po, 1 toron, 0.7500 po d’alésage, 12 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00586654
N° MFRHB80A12X3/4 IDLER
Prix199.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
HB80A12X3/4 IDLER

Pignons de chaîne de galet tendeur - 80 / 1 po, 1 toron, 0.7500 po d’alésage, 12 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00586654
N° MFRHB80A12X3/4 IDLER
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
Votre prix199.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HB80A12X3/4 SPKT
  • Pignons porteurs avec roulements à billes et dents durcies
  • Ne pas utiliser avec les tendeurs d’entraînement
  • Fonte

Spécifications

  • Matériau du pignon
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Nombre de dents
    12
  • Numéro de chaîne
    N° 80, 1 in. Pas de chaîne ANSI
  • Nombre de torons entre
    1
  • Diamètre du pas
    3.8640 po
  • Diamètre extérieur
    4.3300 po
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Type de concentrateur
    Aucun concentrateur
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.6200 po
  • Largeur de la dent
    0.5750 po
  • Poids
    1.41 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662289184644
  • CUP_NON
    662289184644
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HB80A12X3/4 IDLER
  • Type de produit
    Pignons de chaîne de galet tendeur
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif