Motion
008 10483
Poulie de courroie plate tendeur - 1.0000 po de largeur de courroie, 0.5100 à 0.5150 po de diamètre, 1.4375 po de largeur de face, 6.2500 po de diamètre extérieur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00586665
N° MFR008 10483
Prix130.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie plate tendeur - 1.0000 po de largeur de courroie, 0.5100 à 0.5150 po de diamètre, 1.4375 po de largeur de face, 6.2500 po de diamètre extérieur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00586665
N° MFR008 10483

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix130.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
008-10483 PULLEY DE LA GLISSIÈRE

Spécifications

  • Largeur de la courroie
    1.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.5100 à 0.5150 po
  • Largeur de la face
    1.4375 po
  • Diamètre extérieur
    6.2500 po
  • Type de surface plane
    Plat
  • Avec brides
    Avec brides
  • Matériau de la poulie
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Diamètre de la face
    5-1/2 po
  • Largeur de la surface plane
    1 po
  • Numéro CUP du fabricant
    087796118829
  • CUP_NON
    087796118829
  • Poids
    1.63 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif