Aperçu
Spécifications
- Largeur de la courroie1.0000 po
- Diamètre à l’alésage0.6350 à 0.6400 po
- Largeur de la face1.4375 po
- Diamètre extérieur6.2500 po
- Type de surface planePlat
- Avec bridesAvec brides
- Matériau de la poulieAcier
- Type de roulementRoulement à billes
- Diamètre de la face5-1/2 po
- Largeur de la surface plane1 po
- Numéro CUP du fabricant087796062238
- Poids1.74 lb, 1.8