Aperçu
Description du fabricant
008-10650 PULLEY DE LA GLISSIÈRE
Spécifications
- Largeur de la courroie1.0000 po
- Diamètre à l’alésage0.5100 à 0.5150 po
- Largeur de la face1.4375 po
- Diamètre extérieur6.2500 po
- Type de surface planePlat
- Avec bridesAvec brides
- Matériau de la poulieAcier
- Type de roulementRoulement à billes
- Diamètre de la face5-1/2 po
- Largeur de la surface plane1 po
- Numéro CUP du fabricant087796118867
- CUP_NON087796118867
- Poids1.62 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité