Motion
008 10731
Poulie de courroie plate tendeur - 1.5000 po de largeur de courroie, 0.5100 à 0.5150 po de diamètre, 1.9063 po de largeur de face, 8.7500 po de diamètre extérieur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00586673
N° MFR008 10731
Prix156.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie plate tendeur - 1.5000 po de largeur de courroie, 0.5100 à 0.5150 po de diamètre, 1.9063 po de largeur de face, 8.7500 po de diamètre extérieur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00586673
N° MFR008 10731
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
Prix156.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
008-10731 PULLEY DE LA GLISSIÈRE

Spécifications

  • Largeur de la courroie
    1.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.5100 à 0.5150 po
  • Largeur de la face
    1.9063 po
  • Diamètre extérieur
    8.7500 po
  • Type de surface plane
    Plat
  • Avec brides
    Avec brides
  • Matériau de la poulie
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Diamètre de la face
    8 po
  • Largeur de la surface plane
    1-1/2 po
  • Numéro CUP du fabricant
    087796118881
  • CUP_NON
    087796118881
  • Poids
    3.64 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif