Motion
UCP328D1

NTN
UCP328D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 140 mm, matériau en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI00586694
N° MFRUCP328D1
Prix5,711.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCP328D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 140 mm, matériau en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI00586694
N° MFRUCP328D1
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
Prix5,711.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UCP328D1 AVEC TROU DE LUBRIFICATION ET GRAISSEUR

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    19.6850 po
  • Numéro de palier
    UC328D1
  • Type de service
    Service intensif
  • ID du boîtier
    P328D1
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Pays d’origine
    JP
  • Longueur totale
    620 mm
  • Largeur de la base
    5.5118 po, 140.0 mm
  • Largeur totale
    156 mm
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Capacité de charge dynamique radiale
    57000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    55500 lbf
  • Rpm max.
    1475 tr/min
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de fin
    Ouvert
  • Roulement de rechange
    UC328D1
  • CUP_NON
    4547359227116
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Construction du logement
    Solide
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359227116
  • Poids
    180.4 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues