Motion
1 7/16 UNITÉ B/P11372

Timken (Fafnir)
1 7/16 UNIT B/P11372

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-7/16 po d’alésage, matériau métallique en poudre, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00586695
N° MFR1 7/16 UNIT B/P11372
Prix496.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
1 7/16 UNIT B/P11372

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-7/16 po d’alésage, matériau métallique en poudre, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00586695
N° MFR1 7/16 UNIT B/P11372
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
Prix496.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
B/P 11372 1-7/16 TEXTILE BRG

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau du boîtier
    Poudre métallique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • CUP_NON
    087796110427
  • Numéro CUP du fabricant
    087796110427
  • Poids
    0.79 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif