Aperçu
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage65 mm
- Pays d’origineJP
- Espacement des fentes170 mm
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Numéro de cadre compatibleT313D1
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Diamètre du trou1.6875 po, 43.0 mm
- Type de serviceService intensif
- Type de jointContact
- Entre la largeur du cadre6.6875 po, 170.0 mm
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 oF
- Largeur de la carrosserie3.1562 po; 80.0 mm
- Longueur totale238 mm
- Hauteur totale190 mm
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale75 mm
- Roulement de rechangeUC313D1
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’alésageRonde
- LubrificationRelubrifiable
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Rpm max.2200 tr/min
- Capacité de charge statique radiale13500 lbf
- Numéro de catalogue du fabricantUCT313D1
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant4547359229714
- Poids21 lb
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- ID du boîtierT313D1
- Capacité de charge dynamique radiale20800 lbf
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du rapport de réussite NTN sur les aliments et les boissons à la citrouille HammermillLes producteurs de produits à base de citrouilles comptent sur des moulins à marteau pour émincer les citrouilles aux fins de traitement.
Voir la documentation
Motion La mise à niveau des roulements Food-Bev permet de réaliser une étude de cas annuelle sur les économiesMotion et NTN a recommandé un interrupteur aux roulements de lubrifiant solide NTN. Cette solution a doublé la durée de vie des roulements, réduit les temps d’arrêt de 50 % et permet des économies annuelles.
Voir la documentation
Dépliant de boulangerie NTNCette conception innovante de bride à deux boulons en acier inoxydable offre une alternative supérieure au modèle FEO actuel, réduisant considérablement les temps d’arrêt en minimisant les défaillances et les besoins d’entretien.
Voir la documentation
Brochure sur le traitement des grains NTNBrochure sur le traitement des grains NTN
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur les solutions alimentaires et de support de boissons
Une grande brasserie connaissait des défaillances fréquentes des roulements sur sa ligne d’embouteillage, ce qui causait des temps d’arrêt et augmentait les coûts.
Motion Étude de cas sur le partenariat Food-Bev Lubriplate-NTN
En nous associant à des fournisseurs stratégiques et à nos experts en réparation, nous avons élaboré un plan d’action en plusieurs étapes pour diagnostiquer le problème et fournir une solution à long terme pour améliorer la fiabilité.