Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1 po
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Matériau du boîtierPoudre métallique
- Largeur totale2.8100 po
- CUP_NON087796118355
- Numéro CUP du fabricant087796118355
- Poids0.34 lb
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller