Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Longueur du boulon du centre au centre157 mm à 186 mm
- Ligne centrale de la base à l’alésage60 mm
- Type de serviceService intensif
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointContact avec Slinger
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale116 mm
- Longueur totale220 mm
- Largeur de la base60 mm
- Largeur totale63 mm
- Taille du boulonM14
- Capacité de charge dynamique radiale4150 kgf
- Capacité de charge statique radiale2440 kgf
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieUCP300
- Roulement de rechangeUC308
- CUP_NON0808250207138
- Page de produit du fabricant
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller