Motion
UCP311D1

NTN
UCP311D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 55 mm, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00586739
N° MFRUCP311D1
Prix576.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCP311D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 55 mm, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00586739
N° MFRUCP311D1
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
Votre prix576.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UCP311D1 BLOC D’OREILLER

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.2812 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    80 mm
  • Numéro de palier
    UC311D1
  • Type de service
    Service intensif
  • ID du boîtier
    P311D1
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Pays d’origine
    JP
  • Hauteur totale
    154 mm
  • Longueur totale
    310 mm
  • Largeur de la base
    3.1562 po, 80.0 mm
  • Largeur totale
    81 mm
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10100 lbf
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de fin
    Ouvert
  • Série
    UCP3
  • Roulement de rechange
    UC311D1
  • CUP_NON
    4547359001754
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Construction du logement
    Solide
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359001754
  • Poids
    16.62 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues