Motion
UCP218D1

NTN
UCP218D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 90 mm, matériau en fonte, usage léger, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00586742
N° MFRUCP218D1
Prix605.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCP218D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 90 mm, matériau en fonte, usage léger, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00586742
N° MFRUCP218D1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix605.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UCP218D1 BLOC D’OREILLER

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    10.3125 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.0000 po
  • Numéro de palier
    UC218D1
  • Type de service
    Service léger
  • ID du boîtier
    P218D1
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Pays d’origine
    JP
  • Hauteur totale
    200 mm
  • Longueur totale
    327 mm
  • Largeur de la base
    3.4687 po, 88.0 mm
  • Largeur totale
    3.9509 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16100 lbf
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de fin
    Ouvert
  • Série
    UCP2
  • Roulement de rechange
    UC218D1
  • CUP_NON
    4547359001686
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Construction du logement
    Solide
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359001686
  • Poids
    28.26 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues