Motion
UCP217
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 85 mm, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00586744
N° MFRUCP217
Prix613.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 85 mm, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00586744
N° MFRUCP217
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
Votre prix613.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UCP217 85MM BLOC D’OREILLER

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    236 mm à 260 mm
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    95.20 mm
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    187 mm
  • Longueur totale
    310 mm
  • Largeur de la base
    83 mm
  • Largeur totale
    93.1 mm
  • Taille du boulon
    M20
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8500 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    6300 kgf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    UCP200
  • Roulement de rechange
    UC217
  • CUP_NON
    0808250267101
  • Page de produit du fabricant
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif